Junta tórica
En el entorno industrial, una buena estanqueidad es
esencial para garantizar la fiabilidad y seguridad de los equipos.
Sencilla pero altamente eficaz, la junta tórica o
O-ring es un componente clave en múltiples sectores como la plomería, el
mantenimiento, la aeronáutica, el mecanizado y la industria alimentaria.
Su forma circular y su fabricación en caucho o elastómero permiten una
adaptación perfecta a numerosas aplicaciones.
Rubix Iberia pone a tu disposición una amplia gama de juntas tóricas de
alta calidad, garantizando disponibilidad, precisión y
trazabilidad para responder a las exigencias de los
profesionales.
¿Qué es una junta tórica?
La junta tórica, también conocida como O-ring, se caracteriza por su
forma de anillo de sección circular capaz de deformarse bajo compresión.
Esta propiedad le permite obturarse y sellar
eficazmente el paso de líquidos o gases, tanto en montajes estáticos
como en sistemas dinámicos como cilindros
o válvulas.
Cada referencia se distingue por parámetros como el diámetro interior,
el grosor de la sección, el material y la dureza, lo que permite una
selección precisa según el tipo de aplicación.
Principales aplicaciones industriales
Gracias a su gran versatilidad, las juntas tóricas se emplean en
entornos muy variados:
- Sistemas hidráulicos y neumáticos (bombas, cilindros, racores).
- Redes de agua o vapor, evitando fugas y pérdidas de presión.
- Máquinas de mecanizado y tratamiento de superficies, prolongando la
vida útil de los componentes.
- Sectores aeronáutico, alimentario, automotriz y de fontanería, donde
la fiabilidad del sellado es crítica.
Estas juntas garantizan un funcionamiento estable,
minimizan las fugas y mejoran la eficiencia de
los procesos industriales.
Tipos de juntas tóricas disponibles
Rubix ofrece un catálogo completo de juntas tóri?as adaptadas a todas
las necesidades técnicas:
- Modelos
para aplicaciones estáticas, que aseguran la estanqueidad
de tapas o bridas.
- Versiones para movimientos lentos, reforzadas con
anillos de soporte.
- Juntas recubiertas de FEP o PTFE, con alta
resistencia química.
Entre las marcas más destacadas:
- DICHTOMATIK: juntas
normalizadas en NBR, FKM o PTFE.
- ANYSEALS:
O-rings, X-rings, kits y cordones de estanqueidad.
- Sandvik Coromant: juntas integradas en sistemas de mecanizado de precisión.
- Hutchinson – Le Joint Français: soluciones de caucho
industrial para entornos exigentes.
- Freudenberg: juntas normalizadas en NBR, FKM o
PTFE.
Materiales y durabilidad
La vida útil de una junta tórica depende de factores como la
temperatura, la presión y el fluido de contacto. Cada material ofrece
características específicas y se mide en dureza Shore (70–90) según las
condiciones de uso:
- NBR (nitrilo): excelente comportamiento en sistemas
hidráulicos; equilibrio entre coste y rendimiento.
- PTFE: muy baja fricción y excelente resistencia
química.
- FKM (Viton®): soporta altas temperaturas, aceites y
disolventes agresivos.
- FFKM (perfluoroelastómero): ideal para entornos
químicos extremos.
- EPDM: resistente al agua caliente y al vapor.
- Silicona: gran rango térmico y flexibilidad.
Para prolongar su vida útil, se recomienda un almacenamiento
adecuado, evitando la luz directa y el calor, y una instalación
cuidadosa que evite torsiones y pellizcos.
Instalación de una junta tórica
Antes del montaje, es fundamental limpiar las superficies y los biseles.
La aplicación de un lubricante apropiado facilita la inserción y evita
daños en el material. Durante el montaje, se debe evitar la torsión y
comprobar la compresión final para garantizar una estanqueidad
duradera.
Cómo elegir la junta tórica adecuada
La selección correcta depende de varios factores clave:
- Dimensiones del anillo (diámetro y sección)
- Fluido de contacto y rango de temperatura
- Presión y esfuerzos mecánicos
- Tipo de aplicación (estática o dinámica)
- Rugosidad y tratamiento superficial del alojamiento
- Material y dureza requeridos
Como elemento esencial para la estanqueidad industrial, la junta tórica
debe seleccionarse cuidadosamente según la aplicación. Con Rubix Iberia,
los profesionales disponen de una asesoría técnica especializada, un
stock completo de referencias normalizadas y una logística ágil,
garantizando un sellado fiable y duradero en todos tus
equipos.
1269 Producto(s) de 6209 variante (s):
OR 28,24 2,62 70 NBR NB7028
- dichtomatik:OR 28,24 2,62 70 NBR NB7028
- rubix:799078289000
- fabricante:67003377
- Entrega estimada en (15) días
- Diámetro interior:28.24 mm
- Diámetro seccional:2.62 mm
- Material:nbr
OR 53,64 2,62 80 FKM FP8028
- dichtomatik:67012643
- rubix:799196650000
- fabricante:67012643
- Entrega estimada en (15) días
- Diámetro interior:53.64 mm
- Diámetro seccional:2.62 mm
- Material:fkm/fpm
OR 310,00 8,00 70 NBR NB7027
- dichtomatik:67005030
- rubix:799076951000
- fabricante:67005030
- Entrega estimada en (15) días
- Diámetro interior:310 mm
- Diámetro seccional:8 mm
- Material:nbr
OR 62,00 3,00 70 EPDM EP7071
- dichtomatik:49461520
- rubix:799195822000
- fabricante:49461520
- Entrega estimada en (15) días
- Diámetro interior:62 mm
- Diámetro seccional:3 mm
- Material:epdm
OR 7,00 2,00 80 NBR NB8028
- dichtomatik:67181380
- rubix:799196597000
- fabricante:67181380
- Entrega estimada en (15) días
- Diámetro interior:7 mm
- Diámetro seccional:2 mm
- Material:nbr
OR 4,50 1,50 70 NBR NB7071
- dichtomatik:OR 4,50 1,50 70 NBR NB7071
- rubix:799078497000
- fabricante:67192609
- Entrega estimada en (15) días
- Diámetro interior:4.5 mm
- Diámetro seccional:1.5 mm
- Material:nbr
OR 240,00 5,00 70 NBR NB7028
- dichtomatik:OR 240,00 5,00 70 NBR NB7018
- rubix:799195748000
- fabricante:67005253
- Entrega estimada en (15) días
- Diámetro interior:240 mm
- Diámetro seccional:5 mm
- Material:nbr
OR 17,00 2,50 90 NBR S1OR91
- dichtomatik:49494270
- rubix:799198149000
- fabricante:49494270
- Entrega estimada en (15) días
- Diámetro interior:17 mm
- Diámetro seccional:2.5 mm
- Material:nbr
OR 34,52 3,53 70 EPDM EP7018
- dichtomatik:OR 34,52 3,53 EPDM 70 PEROX SCHWARZ - P100
- rubix:799076551000
- fabricante:190233
- Entrega estimada en (15) días
- Diámetro interior:34.52 mm
- Diámetro seccional:3.53 mm
- Material:epdm
OR 25,00 3,00 70 VMQ SI7018
- dichtomatik:67178469
- rubix:799072752000
- fabricante:67178469
- Entrega estimada en (15) días
- Diámetro interior:25 mm
- Diámetro seccional:3 mm
- Material:vmq
OR 170,00 7,00 70 NBR NB7028
- dichtomatik:67183285
- rubix:799195893000
- fabricante:67183285
- Entrega estimada en (15) días
- Diámetro interior:170 mm
- Diámetro seccional:7 mm
- Material:nbr
OR 37,69 3,53 75 FKM FP7594
- dichtomatik:67195491
- rubix:799195990000
- fabricante:67195491
- Entrega estimada en (15) días
- Diámetro interior:37.69 mm
- Diámetro seccional:3.53 mm
- Material:fkm/fpm
OR 44,04 3,53 80 FKM FP8018
- dichtomatik:49460929
- rubix:799077886000
- fabricante:49460929
- Entrega estimada en (15) días
- Diámetro interior:44.05 mm
- Diámetro seccional:3.53 mm
- Material:fkm/fpm
OR 65,00X3,00 72 NBR 445509
- freudenberg sealing technologies:445509
- rubix:065003000038
- fabricante:445509
- Entrega estimada en (15) días
- Diámetro interior:65 mm
- Diámetro seccional:3 mm
- Material:nbr
OR 42,00 4,00 70 NBR NB7018
- dichtomatik:49452607
- rubix:799077856000
- fabricante:49452607
- Entrega estimada en (15) días
- Diámetro interior:42 mm
- Diámetro seccional:4 mm
- Material:nbr
RS 8,00 FP7541
- dichtomatik:RS 8,00 75 FKM FP754101
- rubix:799070898000
- fabricante:49109351
- Entrega estimada en (15) días
- Diámetro interior:8 mm
- Diámetro seccional:8 mm
- Material:fkm/fpm
OR 70,00 3,50 70 NBR NB7027
- dichtomatik:67004495
- rubix:799196668000
- fabricante:67004495
- Entrega estimada en (15) días
- Diámetro interior:70 mm
- Diámetro seccional:3.5 mm
- Material:nbr
OR 63,00 4,00 70 NBR NB7071
- dichtomatik:OR 63,00 4,00 70 NBR S1OR71
- rubix:799070705000
- fabricante:49449952
- Entrega estimada en (15) días
- Diámetro interior:63 mm
- Diámetro seccional:4 mm
- Material:nbr
OR 70,00 2,00 70 NBR NB7071
- dichtomatik:OR 70,00 2,00 70 NBR NB7071
- rubix:799071323000
- fabricante:49452695
- Entrega estimada en (15) días
- Diámetro interior:70 mm
- Diámetro seccional:2 mm
- Material:nbr
OR 180,00 3,00 70 NBR NB7071
- dichtomatik:OR 180,00 3,00 70 NBR NB7071
- rubix:799070646000
- fabricante:49452690
- Entrega estimada en (15) días
- Diámetro interior:180 mm
- Diámetro seccional:3 mm
- Material:nbr
OR 70 X 2 NBR 70
- dichtomatik:67004492
- rubix:798535797000
- fabricante:67004492
- Entrega estimada en (15) días
- Diámetro interior:70 mm
- Diámetro seccional:2 mm
- Material:nbr
OR 45,00 4,00 70 NBR NB7018
- dichtomatik:OR 45,00 4,00 70 NBR NB7018
- rubix:799070784000
- fabricante:49449581
- Entrega estimada en (15) días
- Diámetro interior:45 mm
- Diámetro seccional:4 mm
- Material:nbr
OR 8,00 2,00 75 FKM FP7518
- dichtomatik:49431864
- rubix:799072776000
- fabricante:49431864
- Entrega estimada en (15) días
- Diámetro interior:8 mm
- Diámetro seccional:2 mm
- Material:fkm/fpm
OR-B 8,00 1,00 70 NBR NB7028
- dichtomatik:67177160
- rubix:799195901000
- fabricante:67177160
- Entrega estimada en (15) días
- Diámetro interior:8 mm
- Diámetro seccional:1 mm
- Material:nbr