Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:446578
Rubix:798389421000
fabricante:446578


Resumen técnico
| Diámetro interior | 120 mm |
|---|---|
| Diámetro seccional | 5 mm |
| Material | nbr |
Documentos
Detalles de producto : OR 120,00X5,00 72NBR 446578
Una junta tórica es un anillo de sellado circular sin fin con una sección transversal circular. Las juntas tóricas se utilizan principalmente para sellar componentes de máquinas estacionarios - carcasas estáticas - contra medios líquidos y gaseosos. En determinadas circunstancias, también pueden utilizarse como elemento de sellado dinámico para movimientos axiales, rotativos y oscilantes. Las dimensiones de una junta tórica se determinan por el diámetro interior y el espesor del anillo.
OF 120,00 5,00 72 NBR 872
Cualidades
La producción de las juntas tóricas se realiza según DIN 3771-Deel 1, calidad "N". Para cubrir la más amplia gama posible de aplicaciones técnicas, las juntas tóricas se suministran en 5 calidades de material diferentes - en este caso NBR. Todos los materiales incluidos en el catálogo para juntas tóricas están especificados y certificados.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 9,32 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 120 mm |
| Diámetro seccional | 5 mm |
| Material | nbr |
| Dureza Shore A | 72 Shore |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,34 € Sin IVA
/ unidad
37,92 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días