OR 10,77 2,62 70 NBR S1OR71

Junta tórica

Ver información técnica

Referencias

Dichtomatik:49492936
Rubix:799222879000
fabricante:49492936
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior10.78 mm
Diámetro seccional2.62 mm
Materialnbr
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : OR 10,77 2,62 70 NBR S1OR71


Elementos de estanquidad anulares en forma de O de sección circular fabricados con materiales elastómeros.

Cualidades

-Casi todas las dimensiones estándar disponibles en stock.
-También se pueden suministrar materiales elastómeros especiales con distintos grados de dureza Shore bajo pedido.
- Buena relación calidad-precio.
-Materiales certificados disponibles.
- De uso universal.

Aplicaciones

Hidráulica, fabricación de vehículos y aplicaciones de vacío, así como en ingeniería de plantas y construcción de maquinaria.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior10.78 mm
Diámetro seccional2.62 mm
Materialnbr
Dureza Shore A70 Shore
Número de elementos1
0,10 € Sin IVA
/ unidad
0,12 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días