OR 3,00X1,00 80 FPM 449375

Junta tórica FKM

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:449375
Rubix:003001004038
fabricante:449375
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior3 mm
Diámetro seccional1 mm
Materialfkm/fpm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : OR 3,00X1,00 80 FPM 449375


Una junta tórica es un anillo de estanqueidad continuo y circular de sección transversal circular. Las juntas tóricas se utilizan principalmente para sellar componentes de máquinas estacionarias - caso estático - frente a medios líquidos y gaseosos. En determinadas condiciones, también pueden emplearse como elemento de estanqueidad dinámico para movimientos axiales, de rotación y oscilantes. Las dimensiones de una junta tórica se definen por el diámetro interior y el espesor del anillo.
OR 3,00 1,00 80 FKM 610

Cualidades

La fabricación de las juntas tóricas se realiza conforme a DIN 3771-Part 1, Quality "N". Con el fin de cubrir el mayor rango posible de aplicaciones técnicas, las juntas tóricas se suministran en 5 calidades de material diferentes - en este caso FKM. Todos los materiales del catálogo para juntas tóricas están especificados y certificados.

Información técnica


Atributos
Peso neto0,021 g
Diámetro interior3 mm
Diámetro seccional1 mm
Materialfkm/fpm
Dureza Shore A80 Shore
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,86 Sin IVA
/ unidad
15,56 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días