OR 40,20X3,00 72 NBR 447169

Junta tórica NBR

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:447169
Rubix:798151429000
fabricante:447169
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior40.2 mm
Diámetro seccional3 mm
Materialnbr
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : OR 40,20X3,00 72 NBR 447169


Una junta tórica es un anillo de estanqueidad continuo y de sección transversal circular. Las juntas tóricas se utilizan principalmente para sellar componentes de máquinas estacionarios (caso estático) frente a medios fluidos y gaseosos. En determinadas condiciones, también pueden emplearse como elemento de estanqueidad dinámico para movimientos axiales, de rotación y de oscilación. Las dimensiones de una junta tórica se definen por el diámetro interior y el espesor del anillo.
OR 40,20 3,00 72 NBR 872

Cualidades

La producción de las juntas tóricas se realiza conforme a DIN 3771-Parte 1, Calidad "N". Con el fin de cubrir el mayor rango posible de aplicaciones técnicas, las juntas tóricas se suministran en 5 calidades de material diferentes; en este caso NBR. Todos los materiales del catálogo para juntas tóricas están especificados y certificados.

Información técnica


Atributos
Peso neto1,16 g
Diámetro interior40.2 mm
Diámetro seccional3 mm
Materialnbr
Dureza Shore A72 Shore
13,57 € Sin IVA
/ unidad
16,42 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días