Referencias
Dichtomatik:67024282
Rubix:799073149000
fabricante:67024282


Resumen técnico
| Diámetro interior | 467 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 510 mm |
| Anchura | 20 mm |
Detalles de producto : WC 467,0X 510,0X 20,0 NB8034
Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio obturador dispuesto radialmente para estanquizar ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción en forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1691 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 467 mm |
| Diámetro exterior | 510 mm |
| Anchura | 20 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
295,23 € Sin IVA
/ unidad
357,23 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días