Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40412981
Rubix:798388925000
fabricante:40412981


Resumen técnico
| Diámetro interior | 190 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 220 mm |
| Anchura | 15 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAB6SL08X7 190,0X220,0X15,0 902
Los sellos radiales de eje son elementos de estanqueidad listos para su instalación con un labio de sellado colocado radialmente para el sellado de alojamientos y ejes. El sello consta de una manga de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle anular helicoidal.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 190 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 220 mm |
| Anchura | 15 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
226,30 € Sin IVA
/ unidad
273,82 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días