Referencias
Dichtomatik:67110327
Rubix:799173717000
fabricante:67110327


Resumen técnico
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 51 mm |
| Anchura | 4.2 mm |
Detalles de producto : PORI32 40,00X51,00X4,20 PTFE PT009809/70NBR
Simétrico de doble efecto de dos piezas O-Ring como elemento de sellado y de precarga
Cualidades
Baja fricción incluso a baja velocidad Alta resistencia al desgaste Apto para aplicaciones de alta temperatura Sin efecto stick-slip
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 5 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 40 mm |
| Diámetro exterior | 51 mm |
| Anchura | 4.2 mm |
| Material | ptfe |
| Ejecución | no aplicable |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,68 € Sin IVA
/ unidad
39,54 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días