Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40412017
Rubix:285310164038
fabricante:40412017


Resumen técnico
| Diámetro interior | 285 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 310 mm |
| Anchura | 16 mm |
Documentos
Detalles de producto : B2U 285 310 16 40412017
40412017 RETÉN DE ACEITE B2
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 285 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 310 mm |
| Anchura | 16 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
434,28 € Sin IVA
/ unidad
525,48 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días