Referencias
Dichtomatik:67188594
Rubix:799072625000
fabricante:67188594

Detalles de producto : N21 15,0 22,0 4,5 NB9055
Anillo de ranura simétrica
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 15 mm |
| Diámetro exterior | 22 mm |
| Altura | 4 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | anillo ranurado simétrico (n 21), apto para carga de presión unidireccional |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,04 € Sin IVA
/ unidad
4,89 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
