Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40411543
Rubix:095125122038
fabricante:40411543


Resumen técnico
| Diámetro interior | 95 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 125 mm |
| Anchura | 12 mm |
Documentos
Detalles de producto : B1 95 125 12 40411543
40411543 RETÉN DE ACEITE B1
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 95 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 125 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
86,62 € Sin IVA
/ unidad
104,81 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días