Referencias
SMC:JB20-5-080
Rubix:751130053043
fabricante:00050024

Documentos
Detalles de producto : JB20-5-080
La junta flotante de la serie JB ha sido diseñada para cilindros compactos. La serie JB es compacta y adecuada para grandes esfuerzos de tracción. Larga vida se establece con una cubierta a prueba de polvo y el ángulo de rotación es ±5 °.
Tamaño del orificio aplicable: 20 (20 mm)
Rosca nominal: 5-080 (M5 x 0,8)
Opción: Ninguna
Rosca nominal: 5-080 (M5 x 0,8)
Opción: Ninguna
Información técnica
Atributos
| Tipo | junta flotante |
|---|---|
| Conexión 1 | m5 |
| Diámetro de cilindro | 20 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,41 € Sin IVA
/ unidad
39,22 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días