SNC-100

SNC Brida giratoria

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:SNC-100
Rubix:798194131000
fabricante:174388
EAN:4052568013998
SNC-100 Swivel flange
Resumen técnico
Documentos

Detalles de producto : SNC-100


Brida giratoria SNC-100 Tamaño=100, Basado en la norma=ISO 15552 (anteriormente también VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), Clasificación de resistencia a la corrosión CRC=2, Temperatura ambiente=-40 - 150 °C, Peso del producto=895 g

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)141x85x116 mm
Peso neto923 g
Tipobrida giratoria
Conexión 1100 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
63,90 Sin IVA
/ unidad
77,32 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días