SGS-M27X2

Bulón con anillo SGS

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:SGS-M27X2
Rubix:751130551113
fabricante:10774
EAN:4052568002305
SGS-M27X2 Rod eye

Resumen técnico

Tipobulón con anillo
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : SGS-M27X2


Bulón con anillo SGS-M27X2 con tuerca hexagonal, para montaje de cilindro giratorio esférico (lado de la varilla de pistón) según DIN ISO 8139. Tamaño=M27x2, clasificación de resistencia a la corrosión CRC=2, temperatura ambiente=-40 - 150 °C, peso del producto=1333 g, nota de materiales=conforme a RoHS

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)149x62x66 mm
Peso neto1255,6 g
Tipobulón con anillo
Conexión 1m27x2
131,08 € Sin IVA
/ unidad
158,61 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días