JA63-18-150

Serie JA Junta flotante

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:JA63-18-150
Rubix:751606800043
fabricante:00049997
JA, Floating Joint, Standard
Resumen técnico
Tipotuerca de la cabeza de rótula
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : JA63-18-150


Las series de juntas flotantes JA (estándar) y JAH (alta resistencia), pueden absorber cualquier "descentramiento" o "pérdida de precisión paralela" entre el cilindro y el cuerpo accionado. Debido a esto, el centrado es innecesario, el tiempo de instalación se reduce drásticamente, y un alto nivel de precisión de mecanizado es innecesario.
-Tamaño nominal estándar/de rosca
-Montajes: básico, brida, pie
-Siete opciones de modelo disponibles
-El centrado no es necesario
-Ángulo de rotación: ¹5°

Montaje: Estilo básico
Tamaño de agujero aplicable: 50/63 mm
Rosca nominal: 18-150 (M18 x 1,5)
Opción: Ninguna

Información técnica


Atributos
Tipotuerca de la cabeza de rótula
Conexión 1m18
Diámetro de cilindro63 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
57,82 Sin IVA
/ unidad
69,96 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días