SNCS-50

Brida giratoria SNCS

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:SNCS-50
Rubix:798089819000
fabricante:174399
EAN:4052568014087
SNCS-50 Swivel flange
Resumen técnico
Documentos

Detalles de producto : SNCS-50


Brida giratoria SNCS-50 Tamaño=50, basado en el estándar=ISO 15552 (anteriormente también VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), clasificación de resistencia a la corrosión CRC=2, temperatura ambiente=-40 - 150 °C, peso del producto=216 g

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)87x55x73 mm
Peso neto212,91 g
Tipobrida giratoria
Conexión 150 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
63,90 Sin IVA
/ unidad
77,32 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días