Referencias
Festo:SNCB-40-R3
Rubix:798191691000
fabricante:176945
EAN:4052568075422

Documentos
Detalles de producto : SNCB-40-R3
Brida basculante SNCB-40-R3 Tamaño=40, Conforme a la norma=ISO 15552, Variantes=Excelente protección contra la corrosión, Clasificación de resistencia a la corrosión CRC=3, Temperatura ambiente=-40 - 90 °C
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 72x45x55 mm |
|---|---|
| Peso neto | 149,13 g |
| Tipo | brida giratoria |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,50 € Sin IVA
/ unidad
38,12 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días