Referencias
Pferd Tools:542 WR 250
Rubix:798257640000
fabricante:11800542
EAN:4007220011454



Detalles de producto : 542 WR 250 MM LIMAS TALLER EN ESTUCHE DE PLASTICO
Juego de limas de taller, 250 mm
Indicaciones generales:
Una estructura de acero perfecta como requisito previo para una dureza uniforme. El tipo y el ángulo del picado están determinados en función de la aplicación; se distingue entre picado 1 (para el desbastado), picado 2 (semifino/universal) y picado 3 (para el alisado). Geometría ideal de dentado para cada aplicación. La longitud de la lima se mide sin la espiga, desde la punta hasta el comienzo del picado de la espiga.
Características: con mango de plástico de 2 componentes de forma ergonómica, con protección antigiro y agujero para colgar. Suministro en bolsa enrollable de PVC.
Contenido del juego:
1 lima plana paralela
1 lima triangular
1 lima cuadrada
1 lima de media caña, con punta
1 lima redonda
Indicaciones generales:
Una estructura de acero perfecta como requisito previo para una dureza uniforme. El tipo y el ángulo del picado están determinados en función de la aplicación; se distingue entre picado 1 (para el desbastado), picado 2 (semifino/universal) y picado 3 (para el alisado). Geometría ideal de dentado para cada aplicación. La longitud de la lima se mide sin la espiga, desde la punta hasta el comienzo del picado de la espiga.
Características: con mango de plástico de 2 componentes de forma ergonómica, con protección antigiro y agujero para colgar. Suministro en bolsa enrollable de PVC.
Contenido del juego:
1 lima plana paralela
1 lima triangular
1 lima cuadrada
1 lima de media caña, con punta
1 lima redonda
ESTUCHE DE LIMAS TALLER 542 WR C2 250 MM
Cualidades
Each file is equipped with a suitable ergonomic handle.
Aplicaciones
Range of proven quality files for industry, crafts and DIY. Essential in the mobile workshop toolbox of artisans and assemblers.
Información técnica
Atributos
| Longitud | 250 mm |
|---|---|
| Tipo de corte | 0 |
| Sección | 0 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
93,12 € Sin IVA
/ unidad
112,68 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
