LIMA METAL DURO PLANA HMF5010/1 016435

Limas de metal duro planas

Ver información técnica

Referencias

Pferd Tools:HMF 5010/1
Rubix:798577189000
fabricante:14403041
EAN:4007220016435
PFERD Tungsten carbide file HMF 5010/1

Resumen técnico

Formaplano
Longitud50 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : LIMA METAL DURO PLANA HMF5010/1 016435


Son adecuadas para el tratamiento de superficies planas, convexas y cóncavas. La disposición original de los dientes, radial y bombeada garantiza los mejores resultados de trabajo. Las limas de metal duro sin rompevirutas consiguen una calidad de superficie muy elevada. Las limas de metal duro con rompevirutas obtienen un alto arranque de material. Son reafilables.
LIMA METAL DURO PLANA HMF 5010/1

Información técnica


Atributos
Formaplano
Longitud50 mm
Tipo de corte0
Sección50 x 10 x 5 mm
131,42 € Sin IVA
/ unidad
159,02 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días