Referencias
Pferd Tools:1552 200 H1
Rubix:798894719000
fabricante:11307201
EAN:4007220009611




Documentos
Detalles de producto : ESCOFINA MADERA MEDIA CAÑA 1552 C1 200MM
Lima media caña terminada en punta, con espiga y corte de escofina en dos caras, forma C según DIN 7263; suministrable en distintos cortes y longitudes.
ESCOFINA MADERA MEDIA CAÑA 1552 C1 200MM
Información técnica
Atributos
| Forma | semirredondo |
|---|---|
| Longitud | 200 mm |
| Tipo de corte | 1 |
| Sección | 21,0 x 7,5 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,52 € Sin IVA
/ unidad
18,78 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
