1132 200 MM H1 LIMAS TALLER TR IANGULARES

Limas de taller triangulares 1132

Ver información técnica

Referencias

Pferd Tools:1132 200 H1
Rubix:798259226000
fabricante:11108201
EAN:4007220006672
PFERD Machinist's file, DIN series 1132 200 mm H1

Resumen técnico

Formatriangular
Longitud200 mm
Mangosin
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 1132 200 MM H1 LIMAS TALLER TR IANGULARES


Lima triangular terminada en punta, con espiga y corte en tres caras; DIN 7261, forma C. Suministrable en tres cortes: corte 1 (desbaste, arranque de virutas basto),corte 2 (universal), corte 3 (acabado, afinado).
LIMA TALLER TRIANGULAR 1132 C1 200MM

Cualidades

- Elevada y constante eliminación de material en toda la superficie activa de la herramienta.

- Mayor vida útil, lo que favorece la rentabilidad de las operaciones de mantenimiento.

- Versatilidad de uso en aceros, fundición y metales no ferrosos.

- Disponibilidad de mangos ergonómicos para reducir la fatiga del operario.

Aplicaciones

El uso de la lima de tres puntas es adecuado para talleres de mecánica general y servicios de mantenimiento industrial. Resulta eficaz en materiales como el acero, el acero fundido, el aluminio, el bronce, el cobre, el latón o el zinc. Las operaciones habituales incluyen el desbarbado, el biselado, el redondeo y el mecanizado de acabado de superficies. Este equipo está especialmente indicado para el tratamiento de ángulos y perfiles que requieren un enfoque geométrico específico.

Información técnica


Atributos
Formatriangular
Longitud200 mm
Mangosin
Tipo de corte1
Sección15 mm
9,47 € Sin IVA
/ unidad
11,46 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días