JUEGO 5 DESTORNILLADORES PL/PH HOJA HEXAGONAL C/ZONA GOLPE ATWCK.J5PB

Juegos de destornilladores Protwist®

Ver información técnica

Referencias

Facom:ATWCK.J5PB
Rubix:798707428000
EAN:3662424097041
brand logo

Resumen técnico

Número de elementos5
Huellaimpresión múltiple

Detalles de producto : JUEGO 5 DESTORNILLADORES PL/PH HOJA HEXAGONAL C/ZONA GOLPE ATWCK.J5PB


• Tratamiento térmico en línea: + 50% de vida útil+ 100% de resistencia. • Material del mango - Soft Grip para mayor confort y siempre resistente a los productos químicos. • Tratamiento "tri-coating" de la hoja (Zinc-Níquel-Cromo): 4 veces más resistente a la corrosión. • Ergonomía optimizada del mango: + 10% de par. • Marcado láser: para una mejor resistencia al desgaste. • Mecanizado de huellas por mando digital: mejor adaptación del tornillo aumentando la transferencia de par y reduciendo el desgaste.
JUEGO 5 DESTORNILLADORES

Información técnica


Atributos
Número de elementos5
Huellaimpresión múltiple
80,53 € Sin IVA
/ unidad
97,44 € IVA incluido
  • Entrega estimada en ( 2 ) días