1294/S5-JUEGOS 5 DESTORNILLADORES 1294L
Serie de 5 destornilladores para tornillos sin cabeza con ranura (art. 1294)
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:1294/S5
Rubix:798171385000
fabricante:012940305
EAN:8014230435992

Detalles de producto : 1294/S5-JUEGOS 5 DESTORNILLADORES 1294L
Serie de 5 destornilladores para tornillos sin cabeza con ranura (art. 1294)
Cualidades
Serie de 5 destornilladores para tornillos sin cabeza con ranura (art. 1294)
Aplicaciones
Herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 295x75x45 mm |
|---|---|
| Peso neto | 363 g |
| Número de elementos | 5 |
| Huella | plano |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,05 € Sin IVA
/ unidad
54,51 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
