JUEGO 15 PZ DESTORNILLADORES KRAFTFORM KOMPAKT 838 RA-R M SET 1
Kraftform kompakt
Ver información técnicaReferencias
Wera:05051061001
Rubix:799309486000
fabricante:05051061001
EAN:4013288229779
Detalles de producto : JUEGO 15 PZ DESTORNILLADORES KRAFTFORM KOMPAKT 838 RA-R M SET 1
Kraftform Kompakt 838 RA-R M Set 1, 15 pieces
1x 838 RA-R M Bitholding screwdriver with ratchet functionality, 1/4": 1/4" x 123.5 mm
3x 851/4 Z bits: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm, PH 3x89 mm
3x 855/4 Z bits: PZ 1x89 mm, PZ 2x89 mm, PZ 3x89 mm
4x 867/4 Z TORX® bits: TX 10x89 mm, TX 15x89 mm, TX 20x89 mm, TX 25x89 mm
3x 840/4 Z bits: 3x89 mm, 4x89 mm, 5x89 mm
1x 800/4 Z bits: 1 x 5.5 x 89 mm
1x Hook and Loop Fastener Strip 70: 50 x 70 mm
Información técnica
Atributos
| Número de elementos | 15 |
|---|---|
| Huella | impresión múltiple |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
119,93 € Sin IVA
/ unidad
145,12 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días