DESTORNILLADOR 367/4 TORX HF 300 MM JUEGO 4 PZ
Juego de 4 destornilladores Torx con función de sujeción
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Wera:05028074001
Rubix:798263621000
EAN:4013288138378
Documentos
Detalles de producto : DESTORNILLADOR 367/4 TORX HF 300 MM JUEGO 4 PZ
Juegos de destornilladores para TORX®, con función de bloqueo mecánica
Varilla de 300 mm. Punta nicromate para un mayor par de apriete y una mayor precisión de ajuste, con función de bloqueo mecánica. Ideal en aquellas situaciones donde la sujeción magnética no es posible.
Varilla de 300 mm. Punta nicromate para un mayor par de apriete y una mayor precisión de ajuste, con función de bloqueo mecánica. Ideal en aquellas situaciones donde la sujeción magnética no es posible.
Cualidades
Destornillador para tornillos TORX®
Mango Kraftform multicomponente para un atornillado rápido y ergonómico
Las marcas del mango facilitan encontrar y clasificar las herramientas
Elemento hexagonal anti-rodamiento para evitar que ruede
Función de sujeción para tornillos TORX®, cromado
Mango Kraftform multicomponente para un atornillado rápido y ergonómico
Las marcas del mango facilitan encontrar y clasificar las herramientas
Elemento hexagonal anti-rodamiento para evitar que ruede
Función de sujeción para tornillos TORX®, cromado
Información técnica
Atributos
| Número de elementos | 4 |
|---|---|
| Huella | perfil torx |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
77,55 € Sin IVA
/ unidad
93,84 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días