Referencias
Beta Tools:1263/D10
Rubix:798171331000
fabricante:012630010
EAN:8014230611143

Documentos
Detalles de producto : 1263/D10-JUEGO 10 DESTORNILLADORES LP-PH
Juego de destornilladores
Juego de 10 destornilladores (art. 1260, 1260N, 1262, 1262N)
Cualidades
1263/D8
Juego de 8 destornilladores (art. 1260, 1262)
Aplicaciones
Hand tools
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 275x210x45 mm |
|---|---|
| Peso neto | 690 g |
| Número de elementos | 1 |
| Huella | impresión múltiple |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
74,38 € Sin IVA
/ unidad
90,00 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
