JUEGOSTORNILLADORES VDE 6 PZ CAB PLANA-PH EN CARTON CLASSIC
Juego de destornilladores PB Swiss tools
Ver información técnicaReferencias
PB Swiss tools:PB 5542
Rubix:799294836000
fabricante:PB 5542
EAN:7610733063543
Detalles de producto : JUEGOSTORNILLADORES VDE 6 PZ CAB PLANA-PH EN CARTON CLASSIC
Juego de destornilladores para cabeza plana/estrella PH
Características: de acero elástico de alta aleación, con varilla redonda. Con mango SwissGrip curvado de 2 componentes, antideslizante incluso con las manos mojadas, buena transmisión del par de apriete. Resistente a disolventes, aceites, ácidos y sales. Además, los destornilladores disponen de un grabado en el cabezal con codificación por colores, símbolo de punta y tamaño. Mango y varilla aislados hasta 1000 V CA y 1500 V CC según IEC 60900.
4 destornilladores planos 3,5; 4; 5,5; 6,5 mm
2 destornilladores de estrella PH 1; 2
Características: de acero elástico de alta aleación, con varilla redonda. Con mango SwissGrip curvado de 2 componentes, antideslizante incluso con las manos mojadas, buena transmisión del par de apriete. Resistente a disolventes, aceites, ácidos y sales. Además, los destornilladores disponen de un grabado en el cabezal con codificación por colores, símbolo de punta y tamaño. Mango y varilla aislados hasta 1000 V CA y 1500 V CC según IEC 60900.
4 destornilladores planos 3,5; 4; 5,5; 6,5 mm
2 destornilladores de estrella PH 1; 2
Información técnica
Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
56,47 € Sin IVA
/ unidad
68,33 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días