JUEGO 6 U. DESTORNILLADOR PL-PZ

Juego de 6 destornilladores planos y Pozidriv

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Roebuck:826563
Rubix:798933877000
EAN:3660338046452
Set of 6 Slot-head and POZIDRIV Screwdrivers Number of elements 6
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Número de elementos6
Huellaimpresión múltiple

Documentos

Detalles de producto : JUEGO 6 U. DESTORNILLADOR PL-PZ


ISO 8764 / ISO 2380

Hojas cromadas, punta en acero templado bruñido para una perfecta adhesión al tornillo. Mango ergonómico con partes planas bimateriales compuestas de elastómero para aportar comodidad y de poliamida para proporcionar rigidez. Cuerpo abombado con manejabilidad diseñada para pares de apriete altos.
Composición del juego:
4 destornilladores Planos: 3,5 x 100 - 4 x 100 - 5,5 x 125 - 6,5 x 150
2 destornilladores Pozidriv: PZ 1 x 80 - PZ 2 x 100 

brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Número de elementos6
Huellaimpresión múltiple
32,53 € Sin IVA
/ unidad
39,36 € IVA incluido
  • Entrega estimada en ( 2 ) días