B219.015 JUEGO DE 5 DESTORNILLADORES
Juego de destornilladores BahcoFit con mango de goma - 8 piezas
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Bahco:B219.015
Rubix:798571450000
EAN:7314150283262




Documentos
Detalles de producto : B219.015 JUEGO DE 5 DESTORNILLADORES
Includes 5 screwdrivers
0.5 x 3.0 x 75, 0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125, PZ1 x 100, PZ2 x 125
Black oxide tip for higher accuracy
Two-component handle with vertical grooves and large soft-grip area for comfortable grip and high torque transfer
Handle made with over 75% rubber
Anti-slip surface
Permanent symbol and markings on the handle for quick identification of the tip
Integrated hanging hole
Chrome plated blade for high protection against corrosion, long life tool
High performance steel blade
In cardboard box
0.5 x 3.0 x 75, 0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125, PZ1 x 100, PZ2 x 125
Black oxide tip for higher accuracy
Two-component handle with vertical grooves and large soft-grip area for comfortable grip and high torque transfer
Handle made with over 75% rubber
Anti-slip surface
Permanent symbol and markings on the handle for quick identification of the tip
Integrated hanging hole
Chrome plated blade for high protection against corrosion, long life tool
High performance steel blade
In cardboard box
Cualidades
Cómodo de usar gracias al mango bicomponente fabricado con más del 75% de caucho
Máximo agarre gracias a las ranuras verticales antideslizantes del mango
Fácil identificación del tamaño y tipo de tornillo gracias a las marcas del mango
Máximo agarre gracias a las ranuras verticales antideslizantes del mango
Fácil identificación del tamaño y tipo de tornillo gracias a las marcas del mango
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 410 g |
|---|---|
| Número de elementos | 5 |
| Huella | impresión múltiple |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,96 € Sin IVA
/ unidad
28,99 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 5 ) días