STHT0-62629 CONJUNTOS DE DESTORNILLADORES DE PRECISION

Juego destornillador de precisión. 8 puntas intercambiables

Ver información técnica

Referencias

Stanley:STHT0-62629
Rubix:798573146000
EAN:3253560626297
brand logo

Resumen técnico

Número de elementos8
Huellaimpresión múltiple
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : STHT0-62629 CONJUNTOS DE DESTORNILLADORES DE PRECISION


Descripción Juego destornillador de precisión. 8 puntas intercambiables. Planas 1, 1.2, 1.5, 1.8, 2, 2.5. Phillips PH000 y PH00. Cumple con las normas internacionales: NF-E 74352, ISO 2380-1, DIN 5263, NF-E 74355, ISO 8764, DIN 5260. Mango ergonómico, para un mejor control y comodidad durante el trabajo, revestido de acetato de celulosa. Alta resistencia, varilla de acero cromo. Tapón rotativo Parte posterior del mango ergonómica para un mejor agarre.
Juego destornillador de precisión. 8 puntas intercambiables

Información técnica


Atributos
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)24x133x182 mm
Peso con embalaje123 g
Número de elementos8
Huellaimpresión múltiple
18,60 € Sin IVA
/ unidad
22,51 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días