Referencias
Facom:86H.JU6
Rubix:798530685000
EAN:3148511263198




Detalles de producto : 86H.JU6 JUEGO LLAVES MACHO
• Montura muy compacta.
• Agarre cómodo.
• Llaves con tope a 90° para el apriete.
• Llaves de acero al silicio procedentes de la serie 82H.
• Presentación: fosfatada.
JUEGO 6 LLAVES MACHO
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 364 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 140x40x35 mm |
| Peso con embalaje | 373 g |
| Número de elementos | 6 |
| Huella | hex / allen |
| Tamaño de huella | 5/32 / 3/8 in |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,09 € Sin IVA
/ unidad
31,57 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días