Referencias
Beta Tools:1595 500
Rubix:798161314000
fabricante:015950050
EAN:8014230088235

Documentos
Detalles de producto : 1595 500-SARGENTOS DE APRIETE
Sargentos de apriete
Cualidades
sargentos de apriete
Aplicaciones
Herramientas de corte y mantenimiento general
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 655x220x40 mm |
|---|---|
| Peso neto | 2234 g |
| Sujeción | 500 mm |
| Carril | 500 mm |
| Proyección | 125 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
90,53 € Sin IVA
/ unidad
109,54 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
