Referencias
KTR:CLAMPEX 70X110KTR201
Rubix:799106066000
fabricante:082015070110

Detalles de producto : CLAMPEX 201 70X110
Elementos de sujeción KTR CLAMPEX, autocentrantes, conexiones eje-cubo. Permiten una conexión sin juego y no positiva entre ejes cilíndricos lisos y taladros de cubo sin chavetero. Los elementos de apriete se fijan mediante tornillos integrados que sirven además para el desapriete no destructivo de los elementos de apriete (la serie KTR 150 constituye una excepción). Según el tipo, los elementos de apriete se sueltan simplemente aflojando los tornillos o separando adicionalmente entre sí los elementos individuales del conjunto de apriete. Entre otras cosas, los elementos de apriete CLAMPEX son preferibles como alternativa a las uniones con chaveta.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2450 g |
|---|---|
| Tipo | clampex |
| Diámetro de perforación | 70 mm |
| Par transmisible | 4600 N.m |
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Ejecución | 201 |
| Centrado | autocentrado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
101,87 € Sin IVA
/ unidad
123,26 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
