Rodamiento para husillos de precisión RHP 7914CTRDULP4, Diámetro interior: 70 mm | Diámetro exterior: 100 mm | Anchura: 32 mm
Juego de rodamientos de husillo
Ver información técnicaReferencias
RHP:7914CTRDULP4
Rubix:007914730009
fabricante:7914CTRDULP4 R
EAN:00747023145782


Resumen técnico
| Diámetro interior | 70 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 32 mm |
Detalles de producto : 7914CTRDULP4
Juego de rodamientos de husillo (juego=2 piezas) RHP
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 672 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 70 mm |
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 32 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | super precision (79 series) |
| Material | chrome steel (52100) |
| Jaula | resina fenólica |
| Peso | 0.676 kg |
| Precisión | p4 (iso, abec-7) |
| Carga estática básica, radial - C0r | 27800 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 28100 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
347,25 € Sin IVA
/ unidad
420,17 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días