Rodamiento para husillos de precisión RHP 7014A5TRSULP4, Diámetro interior: 70 mm | Diámetro exterior: 110 mm | Anchura: 20 mm
Rodamientos
Ver información técnicaReferencias
RHP:7014A5TRSULP4
Rubix:007014634009
fabricante:7014A5TRSULP4 R
EAN:00029176620775


Resumen técnico
| Diámetro interior | 70 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 20 mm |
Detalles de producto : 7014A5TRSULP4
Contactos angulares de precisión RHP
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 608 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 70 mm |
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 20 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | 7014a5 (standard series high precision angular contact ball bearings) |
| Material | acero al cromo (suj2 / aisi 52100) |
| Jaula | resina fenólica |
| Peso | 0.625 kg |
| Precisión | p4 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 41000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 56000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
184,51 € Sin IVA
/ unidad
223,26 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días