Rodamiento para husillos de precisión RHP 7906CTRDULP3, Diámetro interior: 30 mm | Diámetro exterior: 47 mm | Anchura: 9 mm
rodamientos
Ver información técnicaReferencias
RHP:7906CTRDULP3
Rubix:007906733009
fabricante:7906CTRDULP3 R

Detalles de producto : 7906CTRDULP3
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 98 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 30 mm |
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 9 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | 7906c (standard series high precision angular contact ball bearings) |
| Material | steel |
| Jaula | resina fenólica |
| Peso | 0.049 kg |
| Precisión | p3 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 6250 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 10500 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
145,13 € Sin IVA
/ unidad
175,61 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
