Rodamiento para husillos de precisión FAG B7211-E-2RSD-T-P4S-UL, Diámetro interior: 55 mm | Diámetro exterior: 100 mm | Anchura: 21 mm
Rodamiento para cabezales
Ver información técnicaReferencias
FAG:B7211-E-2RSD-T-P4S-UL
Rubix:798605826000
fabricante:0191566420000
EAN:4026677740571


Resumen técnico
| Diámetro interior | 55 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 21 mm |
Detalles de producto : B7211-E-2RSD-T-P4S-UL
Rodamientos para husillos B72..-E-2RSD modificados, por pares o conjuntos, ángulo de contacto α = 25°, labio obturador de doble cara, sin contacto, tolerancias limitadas
Rodamientos para cabezales B72..-E-2RSD, dispuestos en parejas o en grupos, ángulo de contacto α = 25°, con obturaciones de labio en ambos lados, no rozante, tolerancias restringidas
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 621 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 55 mm |
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 21 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Serie | b72..-e-2rsd-t-p4s |
| Jaula | plástico |
| Carga estática básica, radial - C0r | 25000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 45000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
729,28 € Sin IVA
/ unidad
882,43 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días