Rodamiento para husillos de precisión RHP 7912A5TRDUMP3, Diámetro interior: 60 mm | Diámetro exterior: 85 mm | Anchura: 26 mm
Juego de rodamientos de husillo
Ver información técnicaReferencias
RHP:7912A5TRDUMP3
Rubix:007912737009
fabricante:7912A5TRDUMP3 R
EAN:00029176619724


Resumen técnico
| Diámetro interior | 60 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 85 mm |
| Anchura | 26 mm |
Detalles de producto : 7912A5TRDUMP3
Juego de rodamientos de husillo (Juego=2 piezas) RHP
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 384 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 60 mm |
| Diámetro exterior | 85 mm |
| Anchura | 26 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | 7900 series (super precision angular contact bearings) |
| Material | standard bearing steel |
| Jaula | resina fenólica |
| Peso | 0.38 kg |
| Precisión | p4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running) |
| Carga estática básica, radial - C0r | 17700 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 18300 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
276,53 € Sin IVA
/ unidad
334,60 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días