Rodamiento para husillos de precisión RHP 7206CTRDULP4, Diámetro interior: 30 mm | Diámetro exterior: 62 mm | Anchura: 16 mm
Rodamiento
Ver información técnicaReferencias
RHP:7206CTRDULP4
Rubix:007206710009
fabricante:7206CTRDULP4 R
EAN:00747023140008


Resumen técnico
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 16 mm |
Detalles de producto : 7206 CT DUL P4 +
RHP CONTACTOS ANGULARES DE PRECISIÓN
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 390 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 30 mm |
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 16 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | 72 series (7200) |
| Material | acero para rodamientos (suj2, acero al cromo) |
| Jaula | resina fenólica |
| Precisión | p4 (clase iso 4 / abec 7) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
166,90 € Sin IVA
/ unidad
201,95 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días