Rodamiento para husillos de precisión RHP 7304ETDUMP4, Diámetro interior: 20 mm | Diámetro exterior: 52 mm | Anchura: 15 mm
Juego de rodamientos del husillo
Ver información técnicaReferencias
RHP:7304ETDUMP4
Rubix:007304746009
fabricante:7304ETDUMP4 R
EAN:00747023070909


Resumen técnico
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Anchura | 15 mm |
Detalles de producto : 7304 ET DUM P4
Juego de cojinetes del husillo (juego = 2 piezas) RHP
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 288 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 20 mm |
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Anchura | 15 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | 7300 series |
| Material | acero para rodamientos (suj2) |
| Jaula | resina fenólica |
| Peso | 0.146 kg |
| Precisión | p4 (abec 7 / iso class 4) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
285,70 € Sin IVA
/ unidad
345,70 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días