JUEGO LLAVES ALLEN MULTICOLOR INOXIDABLE 9 PZ
Juego de llaves hexagonales de vástago para tornillos con hexágono interior y extremo esférico
Ver información técnicaReferencias
Wera:05022669001
Rubix:799299262000
EAN:4013288185211



Detalles de producto : JUEGO LLAVES ALLEN MULTICOLOR INOXIDABLE 9 PZ
Juego de llaves Allen con punta esférica, larga, varilla de acero inoxidable, recubierta con material de goma
Características: de acero inoxidable, duras (54 HRC) mediante temple en hielo al vacío, recubierta con material de goma para proteger los dedos. En diversos colores para facilitar la clasificación de las entrecaras. Geometría Hex-Plus, que permite aumentar el par de apriete estático en un 20% y proteger el tornillo de hexágono interior. La punta esférica permite realizar trabajos de atornillado también en posición inclinada. Suministro en clip de goma maciza resistente al desgaste con identificación de tamaños resistente a la fricción.
Aplicación: producto especial para evitar herrumbre de origen externo al manipular tornillos de acero inoxidable.
Características: de acero inoxidable, duras (54 HRC) mediante temple en hielo al vacío, recubierta con material de goma para proteger los dedos. En diversos colores para facilitar la clasificación de las entrecaras. Geometría Hex-Plus, que permite aumentar el par de apriete estático en un 20% y proteger el tornillo de hexágono interior. La punta esférica permite realizar trabajos de atornillado también en posición inclinada. Suministro en clip de goma maciza resistente al desgaste con identificación de tamaños resistente a la fricción.
Aplicación: producto especial para evitar herrumbre de origen externo al manipular tornillos de acero inoxidable.
Aplicaciones
producto especial que protege los tornillos de acero inoxidable contra los depósitos de corrosión.
Información técnica
Atributos
| Número de elementos | 9 |
|---|---|
| Huella | hex / allen |
| Tamaño de huella | 1,5 mm;2 mm;2,5 mm;3 mm;4 mm;5 mm;6 mm;8 mm;10 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
71,75 € Sin IVA
/ unidad
86,82 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días