Referencias
Beta Tools:58 32
Rubix:798164921000
fabricante:000580032
EAN:8014230022444

Documentos
Detalles de producto : 58 32-LLAVES DE GOLPE UNA BOCA ABIERTA
Llaves de golpe de una boca abierta
Cualidades
llave fija golpe 1 boca abierta
Aplicaciones
herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 190x62x17 mm |
|---|---|
| Peso neto | 447 g |
| Apertura | 32 |
| Longitud | 190 mm |
| Tipo | llave plana |
| Acabado | zinc |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,83 € Sin IVA
/ unidad
45,77 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
