28M-16

Juego de llaves de vaso 28M

Ver información técnica

Referencias

Bahco:28M-16
Rubix:798210378000
EAN:7314151834739
brand logo

Resumen técnico

Apertura16
Longitud190 mm
Tipollave de tubo
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 28M-16


Llaves de vaso curvas, métricas. Normas: ISO 2236. Material: acero de alta aleación de calidad. Perfil Dynamic-Drive de 12 caras en anillo pasante. Perfil Dynamic-Drive de 6 caras en anillo recto. Go-trough en anillo pasante y tapa larga en el lado recto para varilla roscada larga. Cromado mate para una superficie de alta calidad.

Cualidades

Metric Double Head Offset Socket Wrenches with 12 x 6-Point Dynamic-Drive™

Información técnica


Atributos
Peso neto310 g
Apertura16
Longitud190 mm
Tipollave de tubo
Acabadocromado
18,05 € Sin IVA
/ unidad
21,84 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días