LLAVE DE UNA BOCA DIN894 110 MM [TEMPO]

Llave de una boca DIN894

Ver información técnica

Referencias

Rubix-DE:894110
Rubix:799306615000
fabricante:894110
brand logo

Detalles de producto : LLAVE DE UNA BOCA DIN894 110 MM [TEMPO]


Llaves de una boca

Características: DIN 894. De acero especial, fosfatado, posición de boca 15°, con agujero..
Open jaw wrench DIN894 110mm

Información técnica


Atributos
330,63 Sin IVA
/ unidad
400,06 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días