Referencias
Beta Tools:55AS 7/8X15/16
Rubix:798167652000
fabricante:000550251
EAN:8014230022307



Documentos
Detalles de producto : 55AS 7/8X15/16-LL.FIJAS 2 BOCAS ABIERTAS
Llaves fijas de dos bocas abiertas
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 350x75x35 mm |
|---|---|
| Peso neto | 256 g |
| Apertura | 7/8x15/16 |
| Longitud | 245 mm |
| Tipo | llave plana |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,09 € Sin IVA
/ unidad
20,68 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
