1496/C-LLAVES PARA TAPONES ACEITE MOTOR
Llave de apertura fija y variable Beta Tools
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:1496/C
Rubix:798169210000
fabricante:014960010
EAN:8014230056418

Detalles de producto : 1496/C-LLAVES PARA TAPONES ACEITE MOTOR
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 250x85x50 mm |
|---|---|
| Peso neto | 248 g |
| Longitud | 220 mm |
| Tipo | llave especial |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,53 € Sin IVA
/ unidad
27,26 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
