Referencias
Facom:MOD.NS260
Rubix:798560475000
EAN:3148517321991

Detalles de producto : MODULO DESTORNILLADOR IMPACTO MOD.NS260
MODULO DESTORNILLADOR DE GOLPE 1/2
Cualidades
- El cuerpo del mango moleteado del destornillador facilita el manejo y reduce el deslizamiento durante los golpes.
- La bola de retención mantiene la manga en su lugar y reduce el riesgo de pérdida durante el uso.
- El cambio de sentido mediante un anillo simple acelera las intervenciones consecutivas.
- La compatibilidad con varios perfiles de accionamiento de las puntas (Bits) reduce el número de herramientas que deben llevarse en un puesto de trabajo.
- La bandeja/el inserto ordena las piezas y facilita su identificación al guardarlas.
- La integración en el sistema modular Facom simplifica el almacenamiento en los carros de taller CHRONO y JET.
- La bola de retención mantiene la manga en su lugar y reduce el riesgo de pérdida durante el uso.
- El cambio de sentido mediante un anillo simple acelera las intervenciones consecutivas.
- La compatibilidad con varios perfiles de accionamiento de las puntas (Bits) reduce el número de herramientas que deben llevarse en un puesto de trabajo.
- La bandeja/el inserto ordena las piezas y facilita su identificación al guardarlas.
- La integración en el sistema modular Facom simplifica el almacenamiento en los carros de taller CHRONO y JET.
Aplicaciones
Este módulo se utiliza en trabajos de mantenimiento y montaje mecánico que requieren varios tipos de tornillos. Los tamaños de puntas incluidos son adecuados para intervenciones en instalaciones industriales, máquinas herramienta o instalaciones electromecánicas con fijaciones Pozidriv®, Phillips®, hexágono interior (Innensechskant) o Torx®.
El destornillador de impacto permite aflojar tornillos agarrotados u oxidados sin necesidad de utilizar una herramienta eléctrica, lo que lo hace adecuado para talleres de reparación y trabajos in situ. Se integra fácilmente en los carros de taller y soluciones de almacenamiento de la marca.
El destornillador de impacto permite aflojar tornillos agarrotados u oxidados sin necesidad de utilizar una herramienta eléctrica, lo que lo hace adecuado para talleres de reparación y trabajos in situ. Se integra fácilmente en los carros de taller y soluciones de almacenamiento de la marca.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1296 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 424x181x42 mm |
| Peso con embalaje | 1271 g |
| Número de elementos | 17 |
| Material | espuma |
| Altura | 40 mm |
| Anchura | 418 mm |
| Profundidad | 175 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
240,35 € Sin IVA
/ unidad
290,82 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días