MODM.ATXR MODULO ESPUMA 7 DESTRORNILLADORES
Módulo 7 destornilladores Protwist® en bandeja espuma
Ver información técnicaReferencias
Facom:MODM.ATXR
Rubix:798743563000
EAN:3662424098642

Detalles de producto : MODM.ATXR MODULO ESPUMA 7 DESTRORNILLADORES
• Compatible con el sistema de alargadera modular FACOM: - Adaptado a los carros móviles CHRONO, JET, CHRONO XL, CHRONO+, JET XL y JET+.
Módulo 7 destornilladores Protwist® en bandeja espuma-MODM.ATXR
Información técnica
Atributos
| Número de elementos | 7 |
|---|---|
| Altura | 45 mm |
| Anchura | 418 mm |
| Profundidad | 188 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
106,66 € Sin IVA
/ unidad
129,06 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
