Referencias
Facom:AT.J12R1PB
Rubix:799230678000
EAN:3662424094651
Detalles de producto : JUEGO 12 U. DESTORNILLADOR AT.J12R1PB
Juego de 12 destornilladores + 2 cremalleras.
Contiene: 2,5 x 75 - 4 x 100 - 5,5 x 125 - 6,5 x 150 - n°1 x 100 - n°2 x 125 - n°0 x 75 - n°1 x 100 - n°2 x 125.
Destornilladores aislados 1 000 Voltios: 3,5 x 100 - 5,5 x 125 mm - n°1 x 100.
Cualidades
Ergonomic, resistant, high-performance screwdriver, color-coded according to cavity type. Bi-material handle with overmolded "tearproof" blade. Resistant to industrial chemicals.
Información técnica
Atributos
| Número de elementos | 14 |
|---|---|
| Huella | impresión múltiple |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
80,38 € Sin IVA
/ unidad
97,26 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días