1616617 2163 TXB-05 - JUEGO DE DESTORNILLADORES 3C 5 PZAS TORX INVIOLABLE T10-T30
Juego de destornilladores 3-C 5 piezas TORX T10-T30
Ver información técnicaReferencias
Gedore:2163 TXB-05
Rubix:798173760000
fabricante:1616617
EAN:4010886825884

Detalles de producto : 1616617 2163 TXB-05 - JUEGO DE DESTORNILLADORES 3C 5 PZAS TORX INVIOLABLE T10-T30
• composición estándar en embalaje de cartón ecológico
• para tornillos TORX® internos con pasador
• mango de 3 componentes Power-Grip3 con orificio para colgar
• mango con diseño ergonómico para trabajos precisos y sin esfuerzo
• conexión por encaje entre mango y vástago para una transmisión óptima de la fuerza
• extremo del mango con marcado del tipo de accionamiento
• vástago de acero GEDORE molibdeno-vanadio-plus, templado
• TORX® = marca comercial registrada de la empresa Acument Intellectual Properties, LLC. USA
Juego de destornilladores 3-C 5 piezas TORX T10-T30 composición estándar en embalaje de cartón ecológico para tornillos internos TX con pasador mango de 3 componentes Power-Grip3 con orificio para colgar mango con diseño ergonómico para trabajos precisos y sin esfuerzo conexión por encaje entre mango y vástago para una transmisión óptima de la fuerza extremo del mango con marcado del tipo de accionamiento vástago de acero GEDORE molibdeno-vanadio-plus, templado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 440 g |
|---|---|
| Número de elementos | 5 |
| Huella | perfil torx |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,97 € Sin IVA
/ unidad
42,31 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días